入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調節範囲 | 30のプサイ |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 70 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 4.02 " |
全幅 | 1.97 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。