入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナバホース |
色 | レッド |
カバー材質 | PVCチューブ&カバー |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 30 " |
直径外のホース | 0.5 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
強化 | ナイロン |
安全係数 | 4:1 |
スイベル素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -10から150 F |
タイプ | 結合アセンブリ |
UPC | 190735603383 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。