入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 1.5 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | デルリン |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マウント | ノーズとピボット |
ノーズマウントネジ | 3 / 4」-16 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.376 " |
ポートサイズ | 1 / 8 " |
ロッド径 | 0.437 " |
ロッドねじ長さ | 3 / 4 " |
ロッドねじサイズ | 7 / 16-20 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 4" |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1.50DSRDM01.00 | 6.5 " | 1" | ¥3,338 | |
1.50DSRDM02.00 | 7.5 " | 2" | - | 見積依頼
|
1.50DSRDM03.00 | 8.5 " | 3" | ¥19,411 | |
1.50DSRDM04.00 | 9.5 " | 4" | ¥20,266 | |
1.50DSRDM05.00 | 10.5 " | 5" | ¥21,105 | |
1.50DSRDM06.00 | 11.5 " | 6" | ¥21,944 | |
1.50DXPSRDM01.00 | 6.75 " | 1" | ¥3,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。