入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 1.5 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | デルリン |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マウント | ノーズ(Nose) |
ノーズマウントネジ | 3 / 4」-16 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.69 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.376 " |
ポートサイズ | 1 / 8 " |
ロッド径 | 0.437 " |
ロッドねじ長さ | 3 / 4 " |
ロッドねじサイズ | 7 / 16-20 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 5" |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | エンドキャップ素材 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50DSRD01.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 5.44 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | ¥2,809 | |
1.50DXPSRD03.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | ¥3,376 | |
1.50DXPSRD04.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | ¥16,957 | |
1.50DXPSRD05.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | ¥16,957 | |
5ZEA2 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | ¥13,368 | |
5ZEA3 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | ¥13,005 | |
5ZEA4 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | ¥13,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。