定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE1.06DSRDM04.00エアシリンダー4インチストロークノーズとピボット| AE6LCP 5TRJ5

SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 エア シリンダー 4 インチ ストローク ノーズおよびピボット

在庫あり
アイテム:AE6LCP モデル:1.06DSRDM04.00相互参照:5TRJ5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,215 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1-1 / 16」
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材デルリン
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力100のプサイ
マウントノーズとピボット
ノーズマウントネジ5 / 8」-18
全体の長さ(Overall Length)8.62 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ポートサイズ1 / 8 "
ロッド径0.312 "
ロッドねじ長さ1 / 2 "
ロッドねじサイズ5 / 16-24 UNF
単動/複動複動
ストローク4"
温度。 範囲32度から160度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)3.05
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE1.06DSRDM02.00エアシリンダー2インチストロークノーズとピボット| AE6LCM 5TRJ3 1.06DSRDM02.006.62 "2"¥14,116
SPEEDAIRE1.06DSRDM05.00エアシリンダー5インチストロークノーズとピボット| AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"¥15,769
SPEEDAIRE1.06DXPSRDM01.00エアシリンダー1インチストロークノーズとピボット| AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"¥2,728
SPEEDAIRE1.06DXPSRDM02.00エアシリンダー2インチストロークノーズとピボット| AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"¥15,759
SPEEDAIRE1.06DXPSRDM03.00エアシリンダー3インチストロークノーズとピボット| AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"¥15,759

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 エア シリンダー 4 インチ ストローク ノーズおよびピボット
¥15,215 /単価