入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PAホーン |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 300から15,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 15 |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5" |
感度 | 105 dB |
タイプ | 全天候 |
ワット(RMS) | 10 |
重量 | 1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。