SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa ホーンプロジェクター グレー
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
アイテム価格 | PAホーン |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
全体の高さ | 20 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.25 " |
全幅 | 20 " |
タイプ | プロジェクター |
重量 | 6ポンド。 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 40.39 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。