定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPECBC0896015S皿ばね0.313ステンレス鋼クローバードームPk5 | AF7WMU 22RJ18

SPEC BC0896015S 皿バネ 0.313 ステンレス鋼 クローバー ドーム パック 5

在庫あり
アイテム:AF7WMU モデル:BC0896015S相互参照:22RJ18

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,714 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
たわみ@荷重0.049 "
終了シンプルスタイル
穴のサイズについて0.906
ロッドサイズの場合0.313
荷重@たわみ(ポンド)4.8
材料ステンレス鋼
最大外径0.896 "
最小内径内0.32 "
全体の高さ0.081 "
スプリングレート437ポンド/インチ
厚さ0.015 "
タイプクローバードーム

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデルスプリングレートたわみ@荷重穴のサイズについて厚さロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内価格
SPECBC0250008S皿ばね0.125ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760ポンド/インチ0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "¥12,342
SPECBC0250012S皿ばね0.125ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195ポンド/インチ0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "¥14,586
SPECBC0312012S皿ばね0.138ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100ポンド/インチ0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "¥13,638
SPECBC0312018S皿ばね0.138ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720ポンド/インチ0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "¥13,638
SPECBC0343014S皿ばね0.164ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487ポンド/インチ0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "¥14,154
SPECBC0343016S皿ばね0.164ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227ポンド/インチ0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "¥14,154
SPECBC0343020S皿ばね0.164ステンレス鋼クローバードームPk10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347ポンド/インチ0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "¥14,154

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC BC0896015S 皿バネ 0.313 ステンレス鋼 クローバー ドーム パック 5
¥8,714 /単価