定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC B1250090 皿バネ 0.53125 スチール Belleville Pk10 | AF7VVT 22RE59

SPEC B1250090 皿バネ 0.53125 スチール Belleville Pk10

在庫あり
アイテム: AF7VVT モデル:B1250090相互参照:22RE59

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,428 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)2003
たわみ@荷重0.019 "
終了シンプルスタイル
穴のサイズについて1.25
ロッドサイズの場合0.53125
荷重@たわみ(ポンド)1442
材料炭素鋼
最大外径1.25 "
最小内径内0.532 "
全体の高さ0.114 "
厚さ0.09 "
タイプ皿ばね座金

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)3.56
船幅(cm)3.56
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さたわみ@荷重穴のサイズについてロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内全体の高さ価格
SPEC B0187007 ディスク スプリング 0.093 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "¥5,214
SPEC B0187010 ディスク スプリング 0.093 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "¥5,310
SPEC B0250009 ディスク スプリング 0.125 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "¥6,517
SPEC B0250013 ディスク スプリング 0.125 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "¥6,695
SPEC B0281010 ディスク スプリング 0.138 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "¥6,517
SPEC B0281013 ディスク スプリング 0.138 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "¥6,517
SPEC B0281015 ディスク スプリング 0.138 スチール Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "¥6,517

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC B1250090 皿バネ 0.53125 スチール Belleville Pk10
¥6,428 /単価