入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 23 |
たわみ@荷重 | 0.005 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 0.281 |
ロッドサイズの場合 | 0.138 |
荷重@たわみ(ポンド) | 12 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大外径 | 0.281 " |
最小内径内 | 0.138 " |
全体の高さ | 0.02 " |
厚さ | 0.01 " |
タイプ | 皿ばね座金 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | 厚さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0187007S | 0.006 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.093 | 7 | 0.187 " | 0.093 " | 0.013 " | ¥5,688 | |
B0187010S | 0.01 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.093 | 15 | 0.187 " | 0.093 " | 0.015 " | ¥5,595 | |
B0250013S | 0.013 " | 0.003 " | 0.25 | 0.125 | 26 | 0.25 " | 0.125 " | 0.02 " | ¥1,700 | |
B0281013S | 0.013 " | 0.004 " | 0.281 | 0.138 | 20 | 0.281 " | 0.138 " | 0.021 " | ¥7,586 | |
B0281015S | 0.015 " | 0.004 " | 0.281 | 0.138 | 34 | 0.281 " | 0.138 " | 0.023 " | ¥7,586 | |
B0312011S | 0.01 " | 0.006 " | 0.313 | 0.15625 | 19 | 0.312 " | 0.156 " | 0.021 " | ¥7,110 | |
B0312017S | 0.016 " | 0.004 " | 0.313 | 0.15625 | 42 | 0.312 " | 0.156 " | 0.025 " | ¥7,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。