定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEARS VALVES RCM-1000-S アダプター、Sdr-11、1 インチ スリップ、CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR

SPEARS VALVES RCM-1000-S アダプター、Sdr-11、1 インチ スリップ、CPVC

在庫あり
アイテム:AE6NUD モデル:RCM-1000-S相互参照:5UEJ1 / RCM-1000-S GR

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアダプタ
ボディ材質CPVC
(フィニアン・タン)
接続タイプMIP xCTSハブ
マックス。 圧力400 psi @ 73度F
マックス。 温度180度F
パイプサイズ1"
スケジュールSDR11

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.56
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズ価格
SPEARS VALVES RCF-0500-S アダプター、Sdr-11、1/2 インチ スリップ、CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SFIP xCTSハブ1 / 2 "¥550
SPEARS VALVES RCF-0750-S アダプター、Sdr-11、3/4 インチ スリップ、CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SFIP xCTSハブ3 / 4 "¥748
SPEARS VALVES RCF-1000-S アダプター、Sdr-11、1 インチ スリップ、CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-SFIP xCTSハブ1"¥920
SPEARS VALVES RCM-0500-S アダプター、Sdr-11、1/2 インチ スリップ、CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SMIP xCTSハブ1 / 2 "¥233
SPEARS VALVES RCM-0750-S アダプター、Sdr-11、3/4 インチ スリップ、CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP xCTSハブ3 / 4 "¥386
SPEARS VALVES RCM-1250-S アダプター、Sdr-11、1-1/4 インチ スリップ、CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP xCTSハブ1.25 "¥1,691
SPEARS VALVES RCM-1500-S アダプター、Sdr-11、1-1/2 インチ スリップ、CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP xCTSハブ1.5 "¥2,386

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEARS VALVES RCM-1000-S アダプター、Sdr-11、1 インチ スリップ、CPVC
¥1,234 /単価