入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度ドロップエルボー |
ボディ材質 | CPVC |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | CTSハブ |
マックス。 圧力 | 400 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | SDR11 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | アイテム価格 | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-0500-S | CPVC /ステンレス鋼 | FNPT XCTSハブ | ドロップイヤーエルボー | 40 | ¥2,696 | ||
RCD-0500-T | CPVC | FNPT×FNPT | 90度ドロップエルボー | SDR11 | ¥584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。