SPEARS VALVES P101-060C メスアダプター、FPT x ハブ、6 サイズ、CPVC
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物について認定されており、ASTM F2618、ICC-ES PMG-1018にリストされており、実験室の廃棄物排水用途向けです。 |
接続タイプ | FNPTxハブ |
継手材料 | CPVC |
マックス。 温度 | 220度F |
パイプサイズ | 6" |
スケジュール | スケジュール40DWV |
UPC | 054211996645 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | US |
モデル | コンプライアンス | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 330 PSI | 200度F | 1.5 " | 40 | - | 見積依頼
|
P101-020C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 280 PSI | 200度F | 2" | 40 | ¥2,773 | |
P101-030C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 260のプサイ | 200度F | 3" | 40 | - | 見積依頼
|
P101-040C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 220のプサイ | 200度F | 4" | 40 | - | 見積依頼
|
P101-080C | - | - | - | - | - | ¥77,679 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。