入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | FNPTxハブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 280 PSI |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | コンプライアンス | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 330 PSI | 200度F | 1.5 " | 40 | - | 見積依頼
|
P101-030C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 260のプサイ | 200度F | 3" | 40 | - | 見積依頼
|
P101-040C | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています | 220のプサイ | 200度F | 4" | 40 | - | 見積依頼
|
P101-060C | NSF CWは腐食性廃棄物について認定されており、ASTM F2618、ICC-ES PMG-1018にリストされており、実験室の廃棄物排水用途向けです。 | - | 220度F | 6" | スケジュール40DWV | - | 見積依頼
|
P101-080C | - | - | - | - | - | ¥77,679 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。