定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEARS VALVES 867V-415CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、4 x 1/2 インチ サイズ、CPVC | AC8VXE 3EDV9

SPEARS VALVES 867V-415CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、4 x 1/2 インチサイズ、CPVC

在庫あり
アイテム:AC8VXE モデル:867V-415CSR相互参照:3EDV9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,485 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサドルクランプ
ガスケット材料バイトン
材料CPVC
マックス。 圧力235 PSI
マックス。 温度73F
コンセント接続1/2 "FIPT
出口パイプサイズ1 / 2 "
パイプサイズ4"
必要な穴のサイズ1-1 / 8」
スケジュール80
タイプツーピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)14.22
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力コンセント接続パイプサイズ価格
SPEARS VALVES 867V-247CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、2 x 1/2 インチ サイズ、CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"¥35,738
SPEARS VALVES 867V-248CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、2 x 3/4 インチ サイズ、CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"¥35,927
SPEARS VALVES 867V-249CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、2 x 1 インチ サイズ、CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"¥35,927
SPEARS VALVES 867V-333CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、3 x 1/2 インチ サイズ、CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"¥47,268
SPEARS VALVES 867V-334CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、3 x 3/4 インチ サイズ、CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"¥47,491
SPEARS VALVES 867V-335CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、3 x 1 インチ サイズ、CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"¥47,942
SPEARS VALVES 867V-337CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、3 x 1-1/2 インチサイズ、CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"¥49,363

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEARS VALVES 867V-415CSR 特別強化クランプオンサドル、FKM、亜鉛、4 x 1/2 インチサイズ、CPVC
¥59,485 /単価