入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルクランプ |
ガスケット材料 | バイトン |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 73F |
コンセント接続 | 1 "FIPT |
出口パイプサイズ | 1" |
パイプサイズ | 2" |
必要な穴のサイズ | 1-1 / 8」 |
スケジュール | 80 |
タイプ | ツーピース |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | コンセント接続 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
867V-247CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 2" | ¥35,738 | |
867V-248CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 2" | ¥35,927 | |
867V-333CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 3" | ¥47,268 | |
867V-334CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 3" | ¥47,491 | |
867V-335CSR | 235 PSI | 1 "FIPT | 3" | ¥47,942 | |
867V-337CSR | 235 PSI | 1-1 / 2 "FIPT | 3" | ¥49,363 | |
867V-338CSR | 235 PSI | 2 "FIPT | 3" | ¥51,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。