APPROVED VENDOR 6MNU8 壁掛け収納キャビネット 30x30x12
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
アイテム価格 | ウォールマウント収納キャビネット |
アセンブリ | 組み立てられていません |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 18 |
Handle | パドルロック |
ロックシステム | 2点パドルロック |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 30 " |
棚容量 | 150ポンド |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。