定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEARS VALVES 467E-419SR 特別強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、4 x 1-1/2 サイズ、PVC | AC8WEQ 3EFK7

SPEARS VALVES 467E-419SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、4 x 1-1/2 サイズ、PVC

在庫あり
アイテム: AC8WEQ モデル:467E-419SR相互参照:3EFK7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,368 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサドルクランプ
ガスケット材料EPDM
材料PVC
マックス。 圧力235 PSI
マックス。 温度73度F
コンセント接続1-1 / 2 "(FNPT)ソケット
出口パイプサイズ1-1 / 2」
パイプサイズ4"
必要な穴のサイズ1-3 / 4」
スケジュール40
タイプツーピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)10.67
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)14.48
HSコード7307199060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力コンセント接続パイプサイズ価格
SPEARS VALVES 467E-247SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、2 x 1/2 サイズ、PVC | AC8水3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT)ソケット2"¥19,641
SPEARS VALVES 467E-248SR 特別強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、2 x 3/4 サイズ、PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT)ソケット2"¥16,938
SPEARS VALVES 467E-249SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、2 x 1 サイズ、PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT)ソケット2"¥15,178
SPEARS VALVES 467E-333SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、3 x 1/2 サイズ、PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT)ソケット3"¥21,398
SPEARS VALVES 467E-334SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、3 x 3/4 サイズ、PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT)ソケット3"¥22,707
SPEARS VALVES 467E-335SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、3 x 1 サイズ、PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT)ソケット3"¥22,072
SPEARS VALVES 467E-337SR 特別強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、3 x 1-1/2 サイズ、PVC | AC8週3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT)ソケット3"¥25,789

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEARS VALVES 467E-419SR 特殊強化クランプサドル、FPT、EPDM、亜鉛メッキボルト、4 x 1-1/2 サイズ、PVC
¥28,368 /単価