入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルクランプ |
ガスケット材料 | EPDM |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 73度F |
コンセント接続 | 1/2 "(FNPT)ソケット |
出口パイプサイズ | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 2" |
必要な穴のサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | ツーピース |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | コンセント接続 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
467E-248SR | 235 PSI | 3/4 "(FNPT)ソケット | 2" | ¥16,938 | |
467E-249SR | 235 PSI | 1 "(FNPT)ソケット | 2" | ¥15,178 | |
467E-333SR | 235 PSI | 1/2 "(FNPT)ソケット | 3" | ¥21,398 | |
467E-334SR | 235 PSI | 3/4 "(FNPT)ソケット | 3" | ¥22,707 | |
467E-335SR | 235 PSI | 1 "(FNPT)ソケット | 3" | ¥22,072 | |
467E-337SR | 235 PSI | 1-1 / 2 "(FNPT)ソケット | 3" | ¥25,789 | |
467E-338SR | 235 PSI | 2 "(FNPT)ソケット | 3" | ¥21,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。