入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルクランプ |
ガスケット材料 | EPDM |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 73F |
コンセント接続 | 1-1 / 2 "(F)ソケット |
出口パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
パイプサイズ | 3" |
必要な穴のサイズ | 2-1 / 4」 |
スケジュール | 40 |
タイプ | ツーピース |
UPC | 054211800737 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。