SPEARS VALVES 1406-005 インサートエルボ 90度 インサート×インサート 1/2サイズ PVC
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘 |
バーブサイズ | 1 / 2 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
マックス。 圧力 | 360 psi @ 73度F |
温度。 範囲 | 最大140度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1406-012 | 1.25 " | 220 psi @ 73度F | ¥1,506 | |
1406-015 | - | - | ¥659 | 見積依頼
|
1406-020 | - | - | ¥921 | 見積依頼
|
1406-012BC | - | - | ¥860 | 見積依頼
|
1406-015BC | - | - | ¥1,013 | 見積依頼
|
1406-005BC | - | - | ¥571 | 見積依頼
|
1406-020BC | - | - | ¥1,417 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。