SPEAKMAN SE-7000 目と洗顔システム付きコンビネーションシャワー、ヒートトレース、フロアマウント、グリーン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワーの組み合わせ |
色 | グリーン |
接続サイズ | 1 "NPT |
接続タイプ | ねじ込みパイプ |
終了 | DuraJadeパウダーコート |
注ぐ速さ | 20 GPM @ 30 PSI |
Handle | |
高さ | 94 " |
インストールの種類 | フロアマウント |
長さ | 37 " |
バルブタイプ | ボールバルブ |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続サイズ | 終了 | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1250 | グリーン | 1.25 "NPT | DuraJadeパウダーコート | 4.9 GPM @ 30 PSI(アイ&フェイスウォッシュ)および20 GPM(シャワー) | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ¥310,879 | ||
SE-1255 | クロム | 1.25 "NPT | ステンレス鋼 | 4.9 GPM @ 30 PSI(アイ&フェイスウォッシュ)および20 GPM(シャワー) | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ¥770,524 | ||
SE-690 | グリーン | 1.25 "NPT | DuraJadeパウダーコート | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ¥241,221 | ||
SE-697 | グリーン | 1.25 "NPT | DuraJadeパウダーコート | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ¥221,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。