Item | 洗眼ステーション |
色 | イエロー |
接続サイズ | 1/2 "NPTメス |
接続タイプ | ねじ込みパイプ |
終了 | DuraJadeパウダーコート |
注ぐ速さ | 3.2 GPM @ 30 PSI |
Handle | |
高さ | 11.5 " |
インストールの種類 | ウォールマウント |
長さ | 14.44 " |
バルブタイプ | ボールバルブ |
幅(Width) | 14.875 " |
船の重量(kg) | 4.61 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | CN |
A. 3.18 PSI 圧力で 30 GPM の流量です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。