SPEAKMAN S-9201-CA-E 金属・プラスチック SS浴室用水栓 センサーハンドルタイプ
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | 有り |
ボディ材質 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
フローアウトレットタイプ | スプレー |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
グリーン認証またはその他の認定 | WaterSense承認済み |
ハンドルタイプ | なし |
高さ | 12 " |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | 表面 |
ハンドル数 | 0 |
穴の数 | 1 |
電源 | AC電源 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | "6へ" 8 |
形状 | グースネック |
注ぎ口の長さ | 5.187 " |
温度コントロール | はい |
バルブタイプ | 圧縮 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.57 |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | ボディ材質 | 接続 | ハンドル数 | 穴の数 | 電源 | センサー範囲 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-3004-FC-LD | デッキ | 真鍮 | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | - | - | - | ¥74,364 | ||
S-8720-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 3 | 電池 | "5へ" 7 | 低アーク | - | 見積依頼
| |
S-9100-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 1 | 電池 | "6へ" 8 | グースネック | - | 見積依頼
| |
S-8701-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 1 | 電池 | "5へ" 7 | 低アーク | - | 見積依頼
| |
S-8721-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 3 | 電池 | "5へ" 7 | 低アーク | - | 見積依頼
| |
S-8810-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 1 | AC電源 | "5へ" 7 | 低アーク | - | 見積依頼
| |
S-8822-CA-E | 表面 | 金属、プラスチック、ステンレス鋼 | 3/8 "圧縮 | - | 3 | AC電源 | "5へ" 7 | 低アーク | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。