入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | 洗練されたクロム |
接続 | 1 / 2 " |
深さ | 3-1 / 2」 |
面径 | 4 1 / 2 " |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
高さ | 3 15 / 32 " |
材料 | プラスチック |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
タイプ | 5ジェット固定 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色/仕上げ | 接続 | 深さ | 面径 | 高さ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-3010 | 4.25 " | 洗練されたクロム | 1 / 2 " | 3-5 / 8」 | 5 1 / 2 " | 3.625 " | プラスチック | 5ジェット固定 | ¥14,156 | ||
VS-3010 | 4.25 " | 洗練されたクロム | 1 / 2 " | 2-9 / 32」 | 4 1 / 2 " | 9 15 / 32 " | プラスチック | 5ジェットハンドヘルド | ¥14,696 | ||
VS-3014 | 3.75 " | 洗練されたクロム | 1 / 2 " | 2-3 / 8」 | 3 3 / 4 " | 9.375 " | プラスチック | 5ジェットハンドヘルド | ¥15,219 | ||
S-2460 | - | クロムメッキ | 1/2(F)NPT | - | 2" | - | 真鍮 | ウォールマウント | ¥57,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。