SOUTHWIRE COMPANY F020130300 バッテリーケーブル、133 ストランド、2 AWG
アイテム: CG6FWJ
モデル:F020130300
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | バッテリーケーブル |
ストランドの数 | 133 |
サイズ | 2 AWG |
原産国 | US |
モデル | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
57821701 | 189 | 4 AWG | - | 見積依頼
|
F010110300 | 259 | 1 AWG | - | 見積依頼
|
F1T0160300 | 1026 | 1 AWG | - | 見積依頼
|
F2T0100100 | 1254 | 2 AWG | - | 見積依頼
|
F3T0080300 | 1615 | 3 AWG | - | 見積依頼
|
F4T0150200 | 2109 | 4 AWG | - | 見積依頼
|
F060211318 | 48 | 6 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。