HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 電話壁プレート
形式 | モデル | 色 | 切り取る | 材料 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS12 | シルバー | 640つの.XNUMX "穴-電話開口部、ストラップ取り付け | ステンレス鋼 | 0.035 | ¥1,478 | |
B | SWP12 | ホワイト | XNUMXつの電話/テレビのオープニング | スチール、亜鉛メッキ | 0.55 | ¥13,117 |
電話ウォールプレート
電話の壁板は、標準の電気ボックスにデータと音声接続を取り付けるために使用されます。 これらのプレートは、構造的剛性のための亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼構造と、露出面での酸化に抵抗するためのラッカー/粉体塗装仕上げを備えています。 一部のモデルには、損傷や引っかき傷を防ぐための保護プラスチックフィルムが付いています。 バリエーションは、白とシルバーの色でご利用いただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 空白の壁板 滑らかな、クロム、パウダー、軽い質感、ブラシ仕上げのバリエーション。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニプリーツフィルター
- ウィンドウロックとハードウェア
- マイクロメータセット
- ABSパイプ
- テープ
- セキュリティアラームと警告
- 自動車の診断と検査
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 騒音コントロール
- SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリング プラグ、アルミニウム、300 PSI
- TWECO ボトムフィードロール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング特別強化メススピゴットアダプター、スピゴット x SR Fipt SS カラー
- EATON FDCE シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
- EATON C22シリーズ コンパクト非照光押しボタン
- GATES 標準 V ベルト、4L セクション
- KESON プロフェッショナルショート巻尺
- JUSTRITE ゲージ
- REED INSTRUMENTS カメラヘッド