SOUTHWIRE COMPANY 65333701 500 フィート MTW フックアップ ワイヤ、公称外径0.176 インチ、ワイヤー色は緑
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
最大アンペア | 30 |
公称外径 | 0.176 " |
スプール長 | 500ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
ストランジング | 104/30 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | グリーン |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
ワイヤータイプ | MTW |
船の重量(kg) | 9.32 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | ストランジング | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65316201 | 15 | 0.137 " | 41/30 | レッド | 14 AWG | ¥28,821 | ||
65314701 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ブラック | 14 AWG | ¥28,755 | ||
65315401 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ホワイト | 14 AWG | ¥28,821 | ||
65299001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | オレンジ | 18 AWG | ¥15,474 | ||
65303001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | ブラウン | 18 AWG | ¥15,474 | ||
65309701 | 8 | 0.121 " | 26/30 | イエロー | 16 AWG | ¥20,884 | ||
65330301 | 30 | 0.176 " | 104/30 | ブラック | 10 AWG | ¥55,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。