入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
最大アンペア | 8 |
公称外径 | 0.121 " |
スプール長 | 500ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
ストランジング | 26/30 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | イエロー |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
ワイヤータイプ | MTW |
船の重量(kg) | 3.02 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | ストランジング | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65316201 | 15 | 0.137 " | 41/30 | レッド | 14 AWG | ¥32,990 | ||
65314701 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ブラック | 14 AWG | ¥29,954 | ||
65315401 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ホワイト | 14 AWG | ¥32,990 | ||
65299001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | オレンジ | 18 AWG | ¥17,711 | ||
65303001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | ブラウン | 18 AWG | ¥17,711 | ||
65330301 | 30 | 0.176 " | 104/30 | ブラック | 10 AWG | ¥63,108 | ||
65324601 | 20 | 0.154 " | 65/30 | ホワイト | 12 AWG | ¥45,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。