SOUTHWIRE COMPANY 55510301 フレキシブルメタルケーブル 12/2 AWG 250 フィート
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
アイテム価格 | 金属被覆装甲ケーブル |
ケーブルタイプ | エムキャップ |
ジャケットカラー | シルバー |
ジャケット素材 | アルミニウム |
最大アンペア | 20 |
公称外径 | 0.43 " |
指揮者の数 | 2ベアALグラウンド付き |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 9.38 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | ケーブルタイプ | ジャケットカラー | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55527201 | 14 AWG | エムキャップ | シルバー | 15 | 0.4 " | 2ベアALグラウンド付き | - | - | ¥67,432 | ||
55527301 | 14 AWG | エムキャップ | シルバー | 15 | 0.41 " | 3ベアALグラウンド付き | - | - | ¥93,453 | ||
55510401 | 12 AWG | エムキャップ | シルバー | 20 | 0.445 " | 3ベアALグラウンド付き | - | - | ¥79,540 | ||
55527501 | 10 AWG | エムキャップ | シルバー | 30 | 0.485 " | 2ベアALグラウンド付き | - | - | ¥84,836 | ||
55527701 | 10 AWG | エムキャップ | シルバー | 30 | 0.565 " | 3ベアALグラウンド付き | - | - | ¥113,800 | ||
55527901 | 12 AWG | MC | グリーン | 20 | 0.447 " | 2アース付き | - | - | ¥85,110 | ||
56038901 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。