SOUTHWIRE COMPANY 2459SW0003 延長コード 屋外用 13A AC125V コンセント数1 オレンジ
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
アイテム価格 | 延長コード |
色 | オレンジ |
コード長 | 100のフィート |
ジャケットカラー | オレンジ |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 13 |
最大ワット | 1625W |
公称外径 | 0.53 " |
指揮者の数 | 2 |
アウトレットの数 | 1 |
プラグ構成 | ネマ 5-15P |
電源インジケータ | いいえ |
温度評価 | 40度から140度F |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 7.65 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 色 | コード長 | ジャケットカラー | 公称外径 | 電源インジケータ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2368SW8806 | 青 | 50のフィート | 青 | 0.33 " | 有り | 16 AWG | ¥9,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。