入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非金属建築ケーブル |
ケーブルタイプ | UF-B |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 40 |
公称外径 | 1.059 "×0.319」 |
指揮者の数 | 3アース付き |
スプール長 | 25ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
温度評価 | 194度F |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 8 AWG |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | スプール長 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13059155 | 30 | 0.727 "x 0.215" | 250ft。 | 10 AWG | ¥105,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。