SOUTHWIRE COMPANY 13059155 ビルディング ワイヤー 10 Awg/4 コンジット グレー 250 フィート
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
アイテム価格 | 非金属建築ケーブル |
ケーブルタイプ | UF-B |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 30 |
公称外径 | 0.727 "x 0.215" |
指揮者の数 | 3アース付き |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
温度評価 | 194度F |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 19.98 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | スプール長 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147835 | 40 | 1.059 "×0.319」 | 25ft。 | 8 AWG | ¥19,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。