SOLO SPRAYER 473D バックパック噴霧器ダイヤフラム ポンプ 3 ガロン
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
アイテム価格 | バックパック噴霧器 |
開口部のサイズを埋める | 4" |
ホースの長さ | 48 " |
ホース材質 | ポリプロピレン |
タンクフィルター内 | 有り |
ノズル材質 | ポリプロピレン |
ノズルタイプ | 調節可能なコーン、ファン |
圧力範囲 | 60のプサイ |
圧力解放 | 有り |
タンク容量 | 3ガロン。 |
タンク材質 | HDPE |
ワンド素材 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。