SOLO SPRAYER 425 バックパック噴霧器、ホース長さ - 48 インチ、調節可能なノズル、4 ガロン
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
アイテム価格 | バックパック噴霧器 |
と互換性 | 除草剤、農薬、肥料 |
開口部のサイズを埋める | 4-1 / 4」 |
ホースの長さ | 48 " |
タンクフィルター内 | 有り |
ノズル材質 | 真鍮 |
ノズルタイプ | 調整可能なフラットファン、ジェットストリーム、および中空コーン |
圧力範囲 | 90のプサイ |
タンク容量 | 4ガロン。 |
タンク材質 | HDPE |
杖の長さ | 28 " |
ワンド素材 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。