SOLER & PALAU SWF-200 排気ファン側壁 8 インチ 400 Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
CFM @ 0.100インチSP | 400 |
CFM @ 0.200インチSP | 379 |
CFM @ 0.400インチSP | 335 |
CFM @ 0.600インチSP | 311 |
CFM @ 0.800インチSP | 277 |
ダクト径に適合します。 | 8" |
住宅の深さ | 5-5 / 8」 |
ハウジング仕上げ | オフホワイト |
住宅の高さ | 16 1 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 15.5 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140°F |
取り付け場所 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
タイプ | サイドウォールマウント |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。