SOLER & PALAU SWF-150 排気ファン側壁 6 インチ 224 Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
CFM @ 0.100インチSP | 224 |
CFM @ 0.200インチSP | 207 |
CFM @ 0.400インチSP | 1778 |
CFM @ 0.600インチSP | 155 |
CFM @ 0.800インチSP | 115 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
住宅の深さ | 5-7 / 16」 |
ハウジング仕上げ | オフホワイト |
住宅の高さ | 13.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 15.5 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140°F |
取り付け場所 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
タイプ | サイドウォールマウント |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。