SOLBERG ST-851/1-200C T スタイル インレット フィルター 2 インチ Fnpt 175 Cfm
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
アイテム価格 | Tスタイルインレットバキュームフィルター |
直径 | 9" |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 5Z188, 5Z651, 6JD27, 6JD28, 6JD29, 2EPP2, 2EPP3, 2EPP4, 2EPP5, |
高さ | 16.25 " |
インレット | 2(F)NPT |
材料 | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット |
マックス。 フロー | CFM 175 |
アウトレット | 2(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 6.68 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | 材料 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-851 / 1-250C | 9" | 16.25 " | 2 1/2(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 210 | 2 1/2(F)NPT | ¥159,950 | ||
ST-235P-300C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 3(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 300 | 3(F)NPT | ¥297,455 | ||
ST-235P-400C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 4(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 520 | 4(F)NPT | ¥294,108 | ||
CT-851-200C | 9" | 13 " | 2(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 175 | 2(F)NPT | ¥156,584 | ||
CT-275P-500C | 19 " | 18.25 " | 5(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 800 | 5(F)NPT | ¥535,701 | ||
CT-275P-600C | 19 " | 18.25 " | 6(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 1100 | 6(F)NPT | ¥597,841 | ||
CT-851-250C | 9" | 13 " | 2-1 / 2(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 210 | 2-1 / 2(F)NPT | ¥168,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。