SOLBERG CT-275P-500C T スタイル インレット フィルター 5 インチ Fnpt 800 Cfm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスタイルインレットバキュームフィルター |
直径 | 19 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 2EPT4.2EPT5 |
高さ | 18.25 " |
インレット | 5(F)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 800 |
アウトレット | 5(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | 材料 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-851 / 1-200C | 9" | 16.25 " | 2(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 175 | 2(F)NPT | ¥157,169 | ||
ST-851 / 1-250C | 9" | 16.25 " | 2 1/2(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 210 | 2 1/2(F)NPT | ¥159,950 | ||
ST-235P-300C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 3(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 300 | 3(F)NPT | ¥297,455 | ||
ST-235P-400C | 13 1 / 2 " | 19.75 " | 4(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 520 | 4(F)NPT | ¥294,108 | ||
CT-851-200C | 9" | 13 " | 2(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 175 | 2(F)NPT | ¥156,584 | ||
CT-275P-600C | 19 " | 18.25 " | 6(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 1100 | 6(F)NPT | ¥597,841 | ||
CT-851-250C | 9" | 13 " | 2-1 / 2(F)NPT | 炭素鋼 | CFM 210 | 2-1 / 2(F)NPT | ¥168,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。