アイテム価格 | スピンオンエア/オイルセパレーターエレメント |
エレメント素材 | ガラス |
ろ過効率 | 3 ppm |
高さ | 6.875 " |
コンセントサイズ | M39 |
外径 | 5-7 / 8」 |
定格流量 | 105SCFM |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 2.26 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。