SOLBERG FT-275P-600F インテークフィルター 6 フランジ 1100 Max Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークエクスポーズドフィルター |
設計 | Open |
直径 | 12 " |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 1100 |
ニップルの長さ(インチ) | 5 |
アウトレット | 6フランジ |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 14.54 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-275P-600 | 12 " | 15 " | CFM 1100 | 6(M)NPT | ¥86,213 | ||
FT-377P-600F | 14 3 / 4 " | 22 " | CFM 1800 | 6フランジ | ¥190,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。