入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | Open |
直径 | 4 1 / 2 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 6.625 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 55 |
ニップルの長さ(インチ) | 1-5/8 |
アウトレット | 1(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 設計 | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | アウトレット | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-15-100 | フード | 6" | 4" | CFM 35 | 1(M)NPT | 15から220 F | ¥6,906 | ||
F-19P-100 | フード | 6" | 6.625 " | CFM 55 | 1(M)NPT | 15から220 F | ¥9,645 | ||
F-19P-125 | フード | 6" | 6.625 " | CFM 70 | 1-1 / 4(M)NPT | 15から220 F | ¥9,862 | ||
F-19P-150 | フード | 6" | 6.625 " | CFM 85 | 1-1 / 2(M)NPT | 15から220 F | ¥10,132 | ||
FT-15-100 | Open | 4 1 / 2 " | 4" | CFM 35 | 1(M)NPT | -15から220 F | ¥6,579 | ||
FT-19P-125 | Open | 4 1 / 2 " | 6.625 " | CFM 70 | 1-1 / 4(M)NPT | -15から220 F | ¥8,670 | ||
FT-19P-150 | Open | 4 1 / 2 " | 6.625 " | CFM 85 | 1-1 / 2(M)NPT | -15から220 F | ¥9,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。