SOLBERG CSL-851-250HC 真空フィルター 5ミクロン
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターエレメント |
直径 | 8 3 / 4 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | VFC800A-7W、VFD8、VFD6D |
高さ | 10.5 " |
インレット | 2-1 / 2(F)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 210 |
アウトレット | 2 1/2(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-843-125HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 1-1 / 4(F)NPT | CFM 55 | 1 1/4(F)NPT | ¥29,888 | ||
CT-235P-300C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 3(F)NPT | CFM 300 | 3(F)NPT | ¥253,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。