入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターエレメント |
直径 | 5 7 / 8 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | VFC063P-1T、VFC084P-5T、VFC300P-5T、VFC300A-7W、VFC200P-5T、VFC200A-7W、VFD2、VFD2S、VFD3、VFD3S |
高さ | 4.375 " |
インレット | 1-1 / 4(F)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 55 |
アウトレット | 1 1/4(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-851-250HC | 8 3 / 4 " | 10.5 " | 2-1 / 2(F)NPT | CFM 210 | 2 1/2(F)NPT | ¥101,949 | ||
CT-235P-300C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 3(F)NPT | CFM 300 | 3(F)NPT | ¥253,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。