SOLBERG 376P フィルターエレメント紙 2 ミクロン
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
アイテム価格 | 交換用フィルターエレメント |
エレメント素材 | 紙素材 |
ブロワーNo. | VFT65-2, 2EPU3, 2EPU4 |
高さ | 14.5 " |
内部径 | 9" |
外径 | 14-5 / 8」 |
タイプ | 紙素材 |
船の重量(kg) | 7.39 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。