SOLBERG 485P フィルターエレメント ポリエステル 5 ミクロン
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
アイテム価格 | 交換用フィルターエレメント |
エレメント素材 | ポリエステル |
ブロワーNo. | 1XDX4 |
高さ | 21.5 " |
内部径 | 14 " |
外径 | 19-5 / 8」 |
タイプ | ポリエステル |
船の重量(kg) | 15.71 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。