SOLA BR72 ボックスレベル アルミニウム 72 インチ レッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスレベル |
正確さ | 0.5mm / M以下 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 合金6063アルミニウム |
長さ | 72 " |
マグネットタイプ | なし |
材料 | 合金6063アルミニウム |
レベルバイアルの数 | 1 |
磁石の数 | 0 |
下げ振りバイアルの数 | 2 |
バイアルの総数 | 3 |
バイアル材料 | アクリル |
バイアルタイプ | バブル |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | AT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。