REALGREENレーザーテクノロジー
REAL GREEN レーザー テクノロジーは、レーザー ダイオードを使用して緑色の光を生成し、斑点が減り、誤差が最小限に抑えられるため、知覚が向上し、正確な測定が可能になります。 この新しいテクノロジーは、幅広い温度に対応できる柔軟性を提供します。 REAL GREEN テクノロジーは、従来のグリーン レーザーと比較してエネルギー効率も優れています。
オーストリアのゲツィスに本社を置くSOLAは、1949年以来、土木および建設用途向けの高品質の精密測定ツールを製造してきました。 続きを読む
SOLA の多用途な製品カタログには、折り尺、スクリード レベル、SOLA デジタル レベル、長尺および短尺のテープ、正方形、チョーク ライン リール、マーキング製品、レーザー距離計が含まれます。 ソラ KBシリーズマーキングペンシル' 鉛の混合比は、濡れた表面や粗い表面でも視認性の高いマーキングを提供し、砥石の外側ケーシングを備えているため、研ぎやすくなっています。 これらの鉛筆はまた、最適な筆記性能のための高グラファイト構造と、積極的な使用に耐える無毒のニス仕上げを備えています。 フレーミングアプリケーションでの水平面および垂直面の測定では、 SOLAボックスレベル 正確で高速な読み取りのための特許取得済みのSOLAFOCUSバイアルと、漏れを防止するための拡大レンズ付きの耐破損性アクリルブロックバイアルが装備されています。 標準位置と倒立位置の両方で高い測定精度を提供し、薄暗い場所でも読みやすいSOLA発光バッキング機能を備えています。
SOLA測定ツールのモデル番号は、通常、同等のJohnson&Klein Tools MPN(メーカーの部品番号)への個々の参照と交差しています。 したがって、在庫がないか廃止されているボックスと魚雷のレベルとメカニックの鉛筆を探している場合は、 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのSOLAレベルと鉛筆は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 これらは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
BIG REDM磁気スピリットレベルは、磁気の垂直面または水平面に配置するための強力なネオジム磁石を備えています。 それらの滑らかな測定面は簡単に掃除でき、...続きを見る
METRON 60 BTレーザー距離計は、長さ、面積、体積、最小/最大、間接2点、間接3点、加算/減算、連続測定、保存のXNUMXつの機能を備えています。...続きを見る
EVO 360回転レーザーは、長距離でも正確な水平および垂直レベリングと直角の鉛直ポインティングに使用されます。 それらは、インストール、操作、および保守が可能です。...続きを見る
REAL GREEN レーザー テクノロジーは、レーザー ダイオードを使用して緑色の光を生成し、斑点が減り、誤差が最小限に抑えられるため、知覚が向上し、正確な測定が可能になります。 この新しいテクノロジーは、幅広い温度に対応できる柔軟性を提供します。 REAL GREEN テクノロジーは、従来のグリーン レーザーと比較してエネルギー効率も優れています。
Sola製品のほとんどは、オーストリアのゲツィス製造工場で生産されています。