入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 成形プラスチック |
深さ | 3.58 " |
高さ | 2.95 " |
ホールドアップタイム | 25ミリ秒を超える |
Hz | 43〜67 |
入力電圧 | 85から264 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
出力アンペア | 2.5〜3 |
出力ノイズ | 50mV未満 |
出力電圧 | 10から12 VDCへ |
電力定格 | 100W |
ステータスインジケータ | 緑のDCOK信号 |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | CN |
モデル | Hz | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SDP5-5-100T | 47〜63 | 5から6 VDCへ | ¥37,744 | |
SDP3-15-100T | 47〜63 | 12から15 VDCへ | ¥49,852 | |
SDP1-48-100T | 47〜63 | 48から56 VDCへ | ¥44,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。