入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 2.67 " |
高さ | 4.72 " |
ホールドアップタイム | 50ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 85から264 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -25度から65度C |
出力アンペア | 3/0.6 |
出力ノイズ | 1%以下 |
出力電圧 | 5 / 24 VDC |
ピークアンペア | 3.9/1.56 |
電力定格 | 30W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 1.37 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30D524DN | 1.29 " | 4.71 " | DINレール/シャーシ | 2.55 " | ¥75,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。